Sick - systèmes Feedback-moteur, SRS50-HGA0-K22 - 1037076


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1.024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084284823
Réf. Sonepar
00067037076
Réf. Fournisseur
1037076
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1.024
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP40