Sick - systèmes Feedback-moteur, SRS50-HTA0-K21 - 7127309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084265495
Réf. Sonepar
00067009046
Réf. Fournisseur
7127309
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
32.768...32.768
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRS50-HTA0-K21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride carrée, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: ≤ +75 °C



