Sick - systèmes Feedback-moteur, STS084-HN084-AK22 - 1121159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019773
Réf. Fournisseur
1121159
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP00
systèmes Feedback-moteur, STS, STS084-HN084-AK22, Interface de communication: HIPERFACE®, Périodes sin/cos par tour: 158, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, D
NoticePDF


