Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60B-T4CK01024 - 1036016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - RS-485
principe de mesure physique - inductif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067004770
Réf. Fournisseur
1036016
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
RS-485
principe de mesure physique:
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
8...15 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60B-T4CK01024, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C



