Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BHEK01024 - 1036459

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BHEK01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084306556

Réf. Sonepar

00067430655

Réf. Fournisseur

1036459

Marque

Sick

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BHEK01024, Interface de communication: Incrémental HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccordemen

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BHEK01024, Interface de communication: Incrémental HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C