Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BJNK01024 - 1057772

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067057772

Réf. Fournisseur

1057772

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

nombre d'impulsions max.:

1024

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

16...16 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BJNK01024, Interface de communication: Incrémental Sin/Cos, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccord

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BJNK01024, Interface de communication: Incrémental Sin/Cos, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C