Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-T5EK01024 - 1036102

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - RS-485

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084399404

Réf. Sonepar

00067004848

Réf. Fournisseur

1036102

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

RS-485

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

8...15 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-T5EK01024, Interface de communication: Incrémental HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de tempé

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-T5EK01024, Interface de communication: Incrémental HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C