Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-TGAZ0-S01 - 1050972

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-TGAZ0-S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084272592

Réf. Sonepar

00067018935

Réf. Fournisseur

1050972

Marque

Sick

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAZ0-S01, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccorde

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAZ0-S01, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, universel, 1 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C, Particularité: Bride spécifique au client, câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 1,0 m