Sick - TR110-SLU2B00 TRANSPONDER SAFETY SWITCH - 6068077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
finition du raccordement électrique - connecteur M12
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TR110 Lock
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067015562
Réf. Fournisseur
6068077
Réf. Commerciale
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP65