Sick - Unités d'évaluation, AOD1-MR25Q2 - 6054272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
tension d’alimentation - 12...24 V
procédé de réglage - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
remaining products
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067054272
Réf. Fournisseur
6054272
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
tension d’alimentation:
12...24 V
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP50
type de tension:
DC
température ambiante:
-25...-25 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique



