Sick - Unités d'évaluation, AOD5-P1 - 6035985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...24 V
largeur du capteur - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
remaining products
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084167393
Réf. Sonepar
00067006872
Réf. Fournisseur
6035985
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...24 V
largeur du capteur:
107 mm
longueur du capteur:
179 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD5-P1, Description: Unité d’évaluation OD Precision, 5 x PNP



