Sick - Unités d'évaluation, AOD1-SR24Q1 - 6054271

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • procédé de réglage - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067054271

Réf. Fournisseur

6054271

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

tension d’alimentation:

12...24 V

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP50

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

Unités d'évaluation, AOD1-SR24Q1, Famille d'accessoires: Unités d'évaluation, Description: Unité d'évaluation OD Mini, esclave, 1 x Q, connecteur mâle M8, 4 pôles