Sick - Unités d'évaluation, AOD1-SR27C4 - 6058196

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • procédé de réglage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067058200

Réf. Fournisseur

6058196

Réf. Commerciale

Sick

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

tension d’alimentation:

12...24 V

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP50

type de tension:

DC

température ambiante:

-25...-25 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Unités d'évaluation, AOD1-SR27C4, Famille d'accessoires: Unités d'évaluation, Description: Unité d?évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, esclave, 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m