Sick - V3S110-1AABAAB VISION SENSOR 3DSNAP. - 1075614

SICK
CopieCopie
Sick - V3S110-1AABAAB     VISION SENSOR 3DSNAP.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084363863

Réf. Sonepar

00067435452

Réf. Fournisseur

1075614

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

0...0 °C

V3S110-1AABAAB VISION SENSOR 3DSNAP.

Les Atouts de l'article:

3D machine vision Visionary-T, V3S110-1AABAAB Sub product family: Visionary-T AG Integrated application: Data stream with the option of filtering, reducing, and manipulating data inside the device Working distance: 0.5 m ... 7.2 m Pixel count: 176 px x 1