Sick - vision industrielle, I2D303M-2RCA11 - 6071823

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, I2D303M-2RCA11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP30

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015059

Réf. Fournisseur

6071823

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP30

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, picoCam2, I2D303M-2RCA11, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel), Capteur: CMOS monochr