Sick - vision industrielle, I2D612C-2MCB71 - 6071834

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, I2D612C-2MCB71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015006

Réf. Fournisseur

6071834

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, midiCam2, I2D612C-2MCB71, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel), Capteur: CMOS Color,