Sick - vision industrielle, I2D612M-2MCB71 - 6071833


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015026
Réf. Fournisseur
6071833
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
température ambiante:
0...0 °C
vision industrielle, midiCam2, I2D612M-2MCB71, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel), Capteur: CMOS monoch
NoticePDF