Sick - vision industrielle, V2D621P-2MCFBB6S01 - 1121694

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MCFBB6S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

InspectorP Rack Fine Positioning

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047084513046

Réf. Sonepar

00067451304

Réf. Fournisseur

1121694

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...24 V

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D621P-2MCFBB6S01, Éclairage: Intégré, Couleur d?éclairage: RougeBleu, Objectif: 9,6 mm, Distance de travail: 50 mm ... 350 mm50 mm ... 700 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024