Sick - vision industrielle, V2D621P-2MSFFB5 - 1110848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
InspectorP62x
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084472473
Réf. Sonepar
00067017075
Réf. Fournisseur
1110848
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MSFFB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Rouge, Bleu, Objectif: 17,1 mm, Distance de travail: 300 mm ... 1.500 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (électrique)


