Sick - vision industrielle, V2D621P-2MSFFB5S50 - 1111871

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MSFFB5S50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472909

Réf. Sonepar

00067447290

Réf. Fournisseur

1111871

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MSFFB5S50, Licence incluse: Intelligent Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Rouge, Bleu, Objectif: 17,1 mm, Di

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MSFFB5S50, Licence incluse: Intelligent Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Rouge, Bleu, Objectif: 17,1 mm, Distance de travail: 300 mm ... 1.500 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (électrique)