Sick - vision industrielle, V2D621P-2MSFFB5S51 - 1118466

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MSFFB5S51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

InspectorP Rack Fine Positioning

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084503580

Réf. Sonepar

00067450358

Réf. Fournisseur

1118466

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...24 V

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D621P-2MSFFB5S51, Éclairage: Intégré, Couleur d?éclairage: RougeBleu, Objectif: 17 mm, Distance de travail: 50 mm ... 1.950 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)