Sick - vision industrielle, V2D631P-2MXSXB0 - 1082299

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D631P-2MXSXB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084390128

Réf. Sonepar

00067439012

Réf. Fournisseur

1082299

Réf. Commerciale

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP63x, V2D631P-2MXSXB0, Licence incluse: Quality Inspection License, Mise à niveau optionnelle avec la Intelligent Inspection Upgrade License pour l?extension de l?ensemble d'outils logiciels., Éclairage: À comm