Sick - vision industrielle, V2D652P-2MCXXA6 - 1082303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
InspectorP64x/InspectorP65x
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084397318
Réf. Sonepar
00067439731
Réf. Fournisseur
1082303
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C