Sick - vision industrielle, V2D8505P-1MCXXXAF0SXXXX - 1139001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inspector85x
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084534256
Réf. Sonepar
00067453425
Réf. Fournisseur
1139001
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C
vision industrielle, Inspector85x, V2D8505P-1MCXXXAF0SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Distance de travail:
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Inspector85x, V2D8505P-1MCXXXAF0SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Distance de travail: 500 mm ... 2.500 mm, Résolution du capteur: 2.464 px x 2.048 px (5 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Inspector85x, V2D8505P-1MCXXXAF0SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Distance de travail: 500 mm ... 2.500 mm, Résolution du capteur: 2.464 px x 2.048 px (5 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)


