Sick - vision industrielle, V3DU3-020RM25A - 1132219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 2
courant à vide - 1500 mA
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067022590
Réf. Fournisseur
1132219
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
1500 mA
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Ruler3000, V3DU3-020RM25A, Version du produit: Ruler3020, Distance de travail: 245,5 mm ... 370,5 mm, Éclairage interne: Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 15 nm, Classe laser: 2, Matériau de la vitre frontale: PMMA


