Sick - vision industrielle, V3DU3-120RM21A - 1115260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 2
courant à vide - 1500 mA
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067021402
Réf. Fournisseur
1115260
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
1500 mA
température ambiante:
0...0 °C