Sick - vision industrielle, V3T11P-MR12A8 - 1091318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 2
courant à vide - 400 mA
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TriSpector1000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084429842
Réf. Sonepar
00067442984
Réf. Fournisseur
1091318
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
400 mA
température ambiante:
0...0 °C


