Sick - vision industrielle, V3T11S-MR12A8 - 1060426


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 2
courant à vide - 400 mA
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TriSpector1000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084363139
Réf. Sonepar
00067436313
Réf. Fournisseur
1060426
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
400 mA
température ambiante:
0...0 °C