Sick - vision industrielle, V3T12S-MR32A7 - 1072923

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 400 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084352973

Réf. Sonepar

00067435297

Réf. Fournisseur

1072923

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

400 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, TriSpector1000, V3T12S-MR32A7, Sous-famille de produits: TriSpector1030, Distance de travail: 141 mm ... 541 mm, Exemple de champ de vue : 270 mm x 100 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 330 mm, Matériau de l