Sick - vision industrielle, V3T13P-MR62A7 - 1091323

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3T13P-MR62A7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 400 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084426810

Réf. Sonepar

00067442681

Réf. Fournisseur

1091323

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

400 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, TriSpector1000, V3T13P-MR62A7, Version du produit: TriSpector1060 Programmable, Distance de travail: 291 mm ... 1.091 mm, Exemple de champ de vue : 540 mm x 200 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 660 mm, Maté

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, TriSpector1000, V3T13P-MR62A7, Version du produit: TriSpector1060 Programmable, Distance de travail: 291 mm ... 1.091 mm, Exemple de champ de vue : 540 mm x 200 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 660 mm, Matériau de la vitre frontale: Verre, Fréquence de balayage/d’images: 5.000 profils 3D/s, Points de données/profil: 1.536