Sick - vision industrielle, VSPM-6F2113 - 1062407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
courant à vide - 450 mA
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084251306
Réf. Sonepar
00067425130
Réf. Fournisseur
1062407
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
courant à vide:
450 mA
température ambiante:
0...0 °C
vision industrielle, Inspector, VSPM-6F2113, Nom de produit: Inspector PIM60, Éclairage: Intégré, Couleur d?éclairage: Blanc, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ? 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px, Capteur: Capteur m



