Side Lighting - Al.elett.DALI x Led 17W - 645682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 8.5...17 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 155 mm
largeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645682
Réf. Fournisseur
645682
Réf. Commerciale
Side Lighting
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
8.5...17 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
155 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
26 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non