fin de vie

Side Lighting - Alim.17->32W 350mA->900mA/2-47V - 645588

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Alim.17->32W 350mA->900mA/2-47V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 264...264 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 32...32 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645588

Réf. Fournisseur

645588

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

264...264 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

32...32 W

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique