Side Lighting - ALIM.LED DIP.DIM.220/240V 75W - 645538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 240...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 75...80 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645538
Réf. Fournisseur
645538
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
240...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
75...80 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
280 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation LineSwitch:
Oui
boîtier:
encapsulé
classe de protection:
I