Side Lighting - Alim+misc.slave RGB625mA - 644892-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 60...60 W
longueur - 103 mm
largeur - 67 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855003427
Réf. Fournisseur
644892-3
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
60...60 W
longueur:
103 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
30 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique