Side Lighting - Aliment.x led 150W 230/12Vdc IP20 - 645567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 270 mm
largeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645567
Réf. Fournisseur
645567
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
150...150 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
270 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
classe de protection:
II