Side Lighting - APPLY MINI 8.2W 578lm 4000K IP65 BW 220-240V 50/60Hz 350mA - E8067-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 648 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 120 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012442
Réf. Fournisseur
E8067-LBN
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
648 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
120 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
7.2...7.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
105 mm


