Side Lighting - AURORA XS 41W 4688lm 3000K IP20 NE BL 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5402-LBC-60

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - AURORA XS 41W 4688lm 3000K IP20 NE BL 60? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4350 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011644

Réf. Fournisseur

5402-LBC-60

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4350 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

316 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

270 mm

suspension fournie:

Oui