Side Lighting - BEND SLIM XL FOOD 41W 2280lm IP20 GR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67307K-MT-60

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - BEND SLIM XL FOOD 41W 2280lm IP20 GR 60? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855019533

Réf. Fournisseur

67307K-MT-60

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W