Side Lighting - CEILING 140 20W 2650lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5598-LBC-40S

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - CEILING 140 20W 2650lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1880 lm

  • puissance du système - 22.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012372

Réf. Fournisseur

E5598-LBC-40S

Marque

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1880 lm

puissance du système:

22.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

140 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

203 mm

suspension fournie:

Oui