Side Lighting - CEILING 175 40W 4414lm 3000K IP65 GR 25? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5688-LBC-25S

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - CEILING 175 40W 4414lm 3000K IP65 GR 25? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014445

Réf. Fournisseur

E5688-LBC-25S

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

40 W

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

40...40 W