Side Lighting - CEILING 175 40W 4446lm 3000K IP65 GR 15? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5688-LBC-16S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014443
Réf. Fournisseur
E5688-LBC-16S
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système:
40 W
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
40...40 W