Side Lighting - CEILING 175 40W 4748lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5688-LBN-40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2900 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012423
Réf. Fournisseur
E5688-LBN-40
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
2900 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
274 mm
diamètre externe:
175 mm
nombre de pôles:
10