Side Lighting - CERKIO XL 22W 1276lm 3000K IP65 GR 120? 220-240V 50/60Hz 700mA - E5402-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 700...700 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015998
Réf. Fournisseur
E5402-LBC
Marque
Side Lighting
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
700...700 mA


