fin de vie

Side Lighting - CIELO COB 700lm BC 3000K 25? GR +ALIM - KTE8142MLBC25

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - CIELO COB 700lm BC 3000K 25? GR +ALIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017377

Réf. Fournisseur

KTE8142MLBC25

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui