Side Lighting - DIM IP20 BI WH 220-240V - 645833

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DIM IP20 BI WH 220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 15...15 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645833

Réf. Fournisseur

645833

Réf. Commerciale

Side Lighting

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

15...15 W

indice de protection (IP):

IP20

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non