Side Lighting - DIMM.LED PULS.N.O.12-24-48VIN 8A max-6.5A nom. - 645739-BTN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur - 44 mm
largeur - 44 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011787
Réf. Fournisseur
645739-BTN
Réf. Commerciale
Side Lighting
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur:
44 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
25 mm