Side Lighting - DOUBLELIGHT 175 79W 8812lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5685-LBC-40

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DOUBLELIGHT 175 79W 8812lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 480 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012398

Réf. Fournisseur

E5685-LBC-40

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

480 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

830

hauteur/profondeur:

260 mm

diamètre externe:

175 mm