Side Lighting - DOUBLELIGHT 175 79W 8829lm 3000K IP65 GR 25? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5685-LBC-25

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DOUBLELIGHT 175 79W 8829lm 3000K IP65 GR 25? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 830

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014413

Réf. Fournisseur

E5685-LBC-25

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

40 W

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

facteur de puissance (cos phi):

830