Side Lighting - DOUBLELIGHT 175 79W 9514lm 4000K IP65 GR 25? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5685-LBN-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2466 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 131.98 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014416
Réf. Fournisseur
E5685-LBN-25
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
2466 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
131.98 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
840
largeur:
155 mm
hauteur/profondeur:
480 mm
longueur:
260 mm
diamètre externe:
175 mm